エスコ
T型ドライバー(Hexagon)
軸長はハンドルの根元からの長さです。ヘックスキー。
サイズ
5/32”
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
耐衝撃プラスチック
ハンドル色
黒・赤・黄
ハンドル幅(mm)
80
材質(ブレード)
クロムバナジウム鋼
内容量
1本
注意
※ハンドルカラーの色指定はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70974709
EA573AF-14
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください