T型ドライバー(Hexagon)

T型ドライバー(Hexagon) - エスコ

軸長はハンドルの根元からの長さです。トルクをかけやすいT型グリップ付き。ヘックスキー。

軸長(mm)100材質(グリップ)耐衝撃プラスチックハンドル色黒・赤・黄ハンドル幅(mm)80材質(ブレード)クロムバナジウム鋼内容量1本
注意
※ハンドルカラーの色指定はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70974691EA573AF-105/64”28
オープン
480
528(税込)
翌日出荷
返品不可
70974700EA573AF-113/32”30
オープン
605
666(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする