曜日別特売

ねじプライヤー (ねじザウルス)セット

ねじプライヤー (ねじザウルス)セット - エスコ

セット内容:2点 ねじプライヤー(ネジザウルス)、ペンチ型ネジザウルス。【ねじプライヤー(ネジザウルス)】先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。刃部を搭載しており、針金の切断ができます。 【ペンチ型ネジザウルス】切断能力 VVF:2.6×3芯、軟鉄線:Φ3.2mm、銅線:Φ4mm。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。今までのタテ溝構造に加えてヨコ溝がプラスされ、ペンチを持つ必要がなくなりました。通常は掴みづらいトラスねじや、潰れたねじ、錆びたねじもしっかり掴めます。強力偏芯構造によりVVFΦ2.6×3芯を切断できます。簡易圧着機能付(1.25~3.5sqまで対応)。

材質ねじプライヤー(ネジザウルス):炭素鋼、 ペンチ型ネジザウルス:高炭素鋼全長(mm)ねじプライヤー(ネジザウルス):175、 ペンチ型ネジザウルス:225適合ねじ頭サイズ(mm):ねじプライヤー(ネジザウルス):先端部:Φ3~9.5、ペンチ型ネジザウルス:Φ3.0~12.0内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70974675EA532DE-11
オープン
6,870
7,557(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする