エスコ
ウレタンホース用ソケット (樹脂製)
軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。
材質
ナイロン (ガラス繊維入)
形状
ソケット
型
20
質量(g)
33
使用空気圧力(MPa)
0.8
適合ホース外径(Φmm)
10
適合ホース内径(Φmm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70973686
EA140VG-6.5
オープン
¥
635
¥
699
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください