ウレタンホース (プラグ付き)

ウレタンホース (プラグ付き) - エスコ
付属品R1/4”スイベル(雄)、ニットータイププラグ。プラグ付き材質ウレタン樹脂全長(m)6常用圧力(MPa)1 (150PSI)使用範囲(m)4.5外径(mm)8内径(mm)5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70973616EA125BA-4.5
オープン
1,710
1,881(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする