エアーホース (ソフトウレタン製)

エアーホース (ソフトウレタン製) - エスコエアーホース (ソフトウレタン製) - エスコエアーホース (ソフトウレタン製) - エスコエアーホース (ソフトウレタン製) - エスコエアーホース (ソフトウレタン製) - エスコエアーホース (ソフトウレタン製) - エスコエアーホース (ソフトウレタン製) - エスコエアーホース (ソフトウレタン製) - エスコ

ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適。耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます。ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減。ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上。うす暗い場所でも目立つショッキングビンク色で、足元の引っかかりの防止になります。1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単。環境にやさしい非塩ビホース。RoHS2対応品。

用途自動車整備などのエアツール用ホース、エアーコンプレッサーのエアホースとして材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5使用流体エアー色調ピンクパープルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
内径×外径(Φmm)
許容曲げ半径(20℃)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70973625EA125BJ-20206.5×1040
オープン
10,000
11,000(税込)
翌日出荷
返品不可
70973641EA125BJ-30306.5×1040
オープン
15,000
16,500(税込)
翌日出荷
返品不可
70973650EA125BK-20208.5×12.555
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
返品不可
70973659EA125BK-30308.5×12.555
オープン
21,000
23,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする