ウォーターホース (ギルモア用)

ウォーターホース (ギルモア用) - エスコウォーターホース (ギルモア用) - エスコウォーターホース (ギルモア用) - エスコウォーターホース (ギルモア用) - エスコ

セット内容:ウォーターホース×1、ステム×1、ホースバンド(2個入)×1、ホースカプラー×1。。Gilmour製のノズルやスプリンクラーを取り付ける際に便利なホースセットです。

最高使用圧力(MPa)1.36材質(ホース)PVC(ポリ塩化ビニル)ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)30ホース外径(Φmm)20接続ねじサイズ3/4”NHオス内容量1セット
注意
※Gilmour製のスプレーノズルやスプリンクラーはアメリカ製で、ネジサイズは全て3/4”NHメスとなっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70973580EA124DN-30A
オープン
11,800
12,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする