エスコ
エアーダイグラインダー (ミニ)
プラグ付き。コンパクトボディのため狭い空間での作業に適しています。
全長(mm)
120
質量(g)
307
規格
【吸入口】Rc (PT)1/4”
使用圧力(MPa)
0.63
空気消費量(L/min)
110
回転数
【無負荷】30000rpm
使用コンプレッサ
2.2kw
チャックサイズ
6mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(L/min)
使用圧力(MPa)
質量(g)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70973905
EA159HR
110
0.63
307
120
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください