エスコ
エアーカットオフグラインダー
プラグ付き。
全長(mm)
245
質量(g)
1100
規格
【吸入口】Rc1/4”
使用圧力(MPa)
0.63
空気消費量(L/min)
350
回転数
【無負荷】16000rpm
適合砥石サイズ
直径75mm×穴径9.5mm
使用コンプレッサ
2.2kW
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合砥石サイズ
使用圧力(MPa)
空気消費量(L/min)
質量(g)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70973921
EA159HS
直径75mm×穴径9.5mm
0.63
350
1100
245
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください