エスコ
エアーダイグラインダー
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
全長(mm)
155
質量(g)
360
規格
【吸入口】Rc (PT)1/4"
使用圧力
0.63MPA
空気消費量(L/min)
228
回転数
【無負荷】25000rpm
使用コンプレッサ
1.5~2.2kw
チャックサイズ
6mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70973896
EA159DN-2A
オープン
¥
5,240
¥
5,764
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください