エスコ
ねじ無し電線管 (E管)
入数:2本。ねじ無し電線管。
材質
鉄 (亜鉛合金メッキ)
厚さ(mm)
1.2
全長(m)
1.83
呼び
E19
外径許容差(mm)
±0.15
外径(mm)
19.1
近似内径(Φmm)
16.7
内容量
1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70973449
EA940CT-19A
オープン
¥
4,060
¥
4,466
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880