曜日別特売

△型ホグリング (グリーンガルバ)

△型ホグリング (グリーンガルバ) - エスコ△型ホグリング (グリーンガルバ) - エスコ△型ホグリング (グリーンガルバ) - エスコ△型ホグリング (グリーンガルバ) - エスコ

入数:約1000個。金網やフェンスの取り付け、補修に。

材質ガルバ鋼 (グリーン)全幅(mm)22線径(Φmm)2内寸(mm)【かしめ】6.5内容量1パック(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70975741EA952BR-33
オープン
4,870
5,357(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする