エアーダスター (ロングトリガー)

エアーダスター (ロングトリガー) - エスコエアーダスター (ロングトリガー) - エスコ

プラグ付き。

本体アルミダイカストノズル長(mm)500取付ねじG1/8”最大使用圧力(MPa)1空気流量(L/min)145穴径(mm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70973537EA123BF-14
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする