エスコ
VP管用立バンド (ステンレス製)
提灯式立バンド。
材質
SUS304
サイズ(mm)
D:45
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合管外径(Φmm)
締付ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70974000
EA440CF-15
15A
22
M6×20
オープン
¥
270
¥
297
(税込)
翌日出荷
返品不可
70974009
EA440CF-20
20A
26
M6×20
オープン
¥
290
¥
319
(税込)
翌日出荷
返品不可
70974018
EA440CF-25
25A
32
M6×20
オープン
¥
290
¥
319
(税込)
翌日出荷
返品不可
70974027
EA440CF-30
30A
38
M6×20
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
翌日出荷
返品不可
70974036
EA440CF-40
40A
48
M6×20
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌日出荷
返品不可
70974045
EA440CF-50
50A
60
M6×20
オープン
¥
385
¥
424
(税込)
翌日出荷
返品不可
70974061
EA440CF-65
65A
76
M8×25
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌日出荷
返品不可
70974070
EA440CF-75
75A
89
M8×25
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
翌日出荷
返品不可
70974079
EA440CF-100
100A
114
M8×25
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください