エスコ
m 脚絆 (耐切創/ケブラー)
耐切創、難燃性に優れています。マジックテープ止。足の甲部分まで保護できます。足首の「切れ・こすれ」による労働災害や高温の物との接触事故を未然に防ぎます。
材質
ケブラー織物100% (厚地)
厚さ(mm)
0.9
寸法(mm)
足回り:380 (マジックテープで±50調整可能)
質量(g)
200
耐熱温度(℃)
素材:537 (炭化値)
丈(mm)
270
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70973991
EA355KD-40A
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください