曜日別特売

ねじロック (高粘度・中接着)

ねじロック (高粘度・中接着) - エスコねじロック (高粘度・中接着) - エスコねじロック (高粘度・中接着) - エスコねじロック (高粘度・中接着) - エスコねじロック (高粘度・中接着) - エスコ

ロックタイトNo.262相当品。

使用温度範囲(℃)-60~150液色内容量(mL)50適合ねじM36以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)40~55剪断強度(N/mm2)10~15粘度硬化時間(分)10~20完全硬化時間3~6時間最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物接着力高粘度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70975601EA933A-34
オープン
3,800
4,180(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする