曜日別特売

ねじゆるみ止め剤 (低強度・超高温用)

ねじゆるみ止め剤 (低強度・超高温用) - エスコ

標準的な手工具で通常の分解が可能なねじファスナーのロックおよびシール用に設計されています。密着した金属面の間で空気が遮断された状態で硬化し、衝撃や振動による緩みや漏れを防ぎます。低粘度で毛細管現象があるため、組み付けられたねじ山間に浸透し、塗布前に分解する必要がありません。溶接、鋳造、および粉末金属部品の多孔性を埋めることもできます。衝撃と振動からの緩みと漏れを防止します。ネジを剪断変形させることなく、容易な分解が必要とされるところに適しています。嫌気性接着剤。脱出トルク:10.1~28.2Nm(※3/8”鋼ボルト・ナットを使用し、MIL-S-46163に基づき22℃で24時間養生後試験した代表値)。

用途金属用ねじゆるみ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70975619EA933AC-18
オープン
4,720
5,192(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする