曜日別特売

アルミチャンネル

アルミチャンネル - エスコアルミチャンネル - エスコアルミチャンネル - エスコ

5本入り。

材質アルミニウムシルバー全長(m)1内容量1組(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70974131EA440HH-25A25225
オープン
7,250
7,975(税込)
翌日出荷
返品不可
70974140EA440HH-30B30215
オープン
5,810
6,391(税込)
翌日出荷
返品不可
70974149EA440HH-40B40320
オープン
10,500
11,550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする