曜日別特売

ホース 10m

ホース 10m - ケルヒャー

ゲコンプレッサー用ホース(軽量コンパクト)。カカップリング付。配管側との接続には6.463-093.0(平行ネジ用)または6.463-111.0 と6.463-093.0 を組み合わせたカップリング(テーパーネジ用)を用います。 ノズル穴径目安:XS:Φ 5mm、S:Φ 6mm、M:Φ 7mm、L:Φ 8mm、XL:Φ 9mm、XXL:Φ 10mm

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
709767396.390-284.0
60,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする