曜日別特売

フラットノズル、D 1.10mm、30度、ノズルチップF19

フラットノズル、D 1.10mm、30度、ノズルチップF19 - ケルヒャー

超高圧洗浄機用ノズルチップ。F19フラットノズル30度。ノズルサイズ1.10mm。吐出圧力 1000bar(100MPa)。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
709763806.025-467.0
31,800
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする