氷のう ダイレクトクール スティック型 シリコン

氷のう ダイレクトクール スティック型 シリコン - YAMAZEN(山善)氷のう ダイレクトクール スティック型 シリコン - YAMAZEN(山善)氷のう ダイレクトクール スティック型 シリコン - YAMAZEN(山善)氷のう ダイレクトクール スティック型 シリコン - YAMAZEN(山善)氷のう ダイレクトクール スティック型 シリコン - YAMAZEN(山善)氷のう ダイレクトクール スティック型 シリコン - YAMAZEN(山善)

スティック型氷のう
魔法瓶のような真空二重構造で長時間冷たさをキープ!外側の温度が伝わりにくい
40℃の環境加下で3℃以下を15時間以上キープ(※使用環境・気温・体温・直射日光などにより結果は異なります)
シリコーン部に約260mlの水を入れてご使用ください
手軽に持ち運べるサイズ

用途氷のう、アイシングとして。アイシングバッグ 冷却バッグ 冷却バッグ 氷嚢 氷のう 冷却 冷感 ひんやり 魔法瓶 スポーツ 熱中症対策 猛暑対策 おでかけ レジャー アウトドア 運動 遊び 夏 花火大会 バーベキュー材質内瓶・胴部:ステンレス銅、本体・パッキン:シリコーンゴム、キャップ:ポリプロピレン質量(kg)0.3直径(Φcm)5.8高さ(cm)18.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70978078SIB-L(BK)
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする