仕様MACアドレステーブル:8Kエントリ、PoEパジェット:240W、スイッチングファブリック:32Gbps、データバッファ容量:512KB、ハードウェアバージョン:Version V1.0R、筐体:IP30メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット規格(ネットワーク)IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at適合規格CE、FCC、MET、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6能力【転送】23.8Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)13(PoE非使用時)インターフェース(デバイス)ギガビットPoE+ポート×14、ギガビットSFPスロット×2、LEDインジケーター製品質量(g)562動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)95製品サイズ(mm)155×120×48ジャンボフレーム9KBデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)、Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)、Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)、SFP(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)48~56 DCリレー出力1A、24V DC対応、電源2系統接続時は開放モード、電源1系統接続時は短絡モードMTBF(時間)504738(50℃時)|222000(75℃時)内容量1台