仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】4Kエントリセット内容本体、ラックマウントキット、ACコード寸法(mm)280×180×44質量(g)1684電源入力100-240V AC、50/60Hz、電源内蔵適合規格CE、FCC、UL能力【スイッチングファブリック】60Gbps、【転送】44.64Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)10(PD未接続時)インターフェース2.5G PoE++ポート x4、10G SFP+ポート x2、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム12KBネットワークタイプIEEE802.1p、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、IEEE802.3bzデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)2.5Gigabit(全二重5Gbps)SFP(全二重2000Mbps)10G SFP+(全二重20Gbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)221,000PoE対応【パジェット】240W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8過電流保護短略(ショート)保護内容量1台