曜日別特売

26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチ

26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチ - TRENDnet26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチ - TRENDnet26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチ - TRENDnet26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチ - TRENDnet26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチ - TRENDnet26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチ - TRENDnet26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチ - TRENDnet26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチ - TRENDnet
仕様MACアドレステーブル:8Kエントリ、スイッチングファブリック:52Gbps、データバッファ容量:512KB、ハードウェアバージョン:Version V1.0R、筐体:IP30メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット規格(ネットワーク)IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6能力【転送】38.69Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)10.64インターフェース(デバイス)ギガビットポート×24、ギガビットSFPポート×2、LEDインジケーター製品質量(g)936動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)95製品サイズ(mm)163×120×77ジャンボフレーム9KBデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)、Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)、Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)、ファイバーSFP(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)48~56 DCリレー出力1A、24V DC対応、電源2系統接続時は短絡モード、電源1系統接続時は開放モードMTBF(時間)520000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70977360TI-G262
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする