曜日別特売

9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W)

9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W) - TRENDnet9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W) - TRENDnet9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W) - TRENDnet9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W) - TRENDnet9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W) - TRENDnet9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W) - TRENDnet9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W) - TRENDnet9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W) - TRENDnet
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】4Kエントリセット内容本体、ラックマウントキット、ACコード寸法(mm)330×220×44質量(g)2440電源入力100-240V AC、50/60Hz、電源内蔵適合規格CE、FCC、UL能力【スイッチングファブリック】60Gbps、【転送】44.64Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)16.5(PD未接続時)インターフェース2.5G PoE++ポート x8、10G SFP+ポート x1、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム12KBネットワークタイプIEEE802.1p、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、IEEE802.3bzデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)2.5Gigabit(全二重5Gbps)SFP(全二重2000Mbps)10G SFP+(全二重20Gbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)204,000PoE対応【パジェット】480W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8過電流保護短略(ショート)保護内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70977378TPE-BG5091/A
オープン
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする