仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】8Kエントリセット内容本体、クイックインストールガイド、ラックマウントキット、ACコード寸法(mm)216×132×43質量(g)414電源入力100-240V AC、50/60Hz、0.2A、電源内蔵適合規格FCC、CE、ETL能力【スイッチングファブリック】32Gbps、【転送】23.8Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)9.19インターフェースギガビットポート x16、LEDインジケーターバッファメモリ512KB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム9KBネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3abデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)ファイバー(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)11,121,721内容量1台