曜日別特売

8ポート 2.5Gスイッチ

8ポート 2.5Gスイッチ - TRENDnet8ポート 2.5Gスイッチ - TRENDnet8ポート 2.5Gスイッチ - TRENDnet8ポート 2.5Gスイッチ - TRENDnet8ポート 2.5Gスイッチ - TRENDnet8ポート 2.5Gスイッチ - TRENDnet8ポート 2.5Gスイッチ - TRENDnet8ポート 2.5Gスイッチ - TRENDnet
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】16Kエントリセット内容本体、ACアダプタ寸法(mm)155×85×26質量(g)332電源入力90-264V AC、47/63Hz、0.5A、出力12V DC、1A適合規格CE、FCC、LVD能力【スイッチングファブリック】40Gbps、【転送】29.76Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)6.85インターフェース2.5G RJ-45ポート x8 (100M/1G/2.5G)、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム10KBネットワークタイプIEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3az、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)904,717(25℃時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70977317TEG-S381/A
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする