仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【筐体】IP67メタルケース、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、取付キット寸法(mm)190×76×42質量(g)576電源入力DC24~57V、電源ケーブル長91.5cm適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-31、IEC 60068-2-6最大消費電力(W)3.84(PD 未接続時)インターフェースギガビットポート(データ入力)x1、ギガビットPoE++ポート(データ&パワー出力)x1動作温度(℃)-40~75ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3btデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.95MTBF(時間)250,880(25℃時)PoE対応【パジェット】95W、【仕様】最大95W(@52~57V)最大30W(@24~48V)[モードA]ピン1・2・3・6を電源用として使用内容量1台