仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【筐体】プラスチックセット内容本体、ACコード寸法(mm)110×57×33質量(g)146電源入力100-240V AC、50/60Hz、0.8A、電源内蔵適合規格CE、FCC、ETL、LVD最大消費電力(W)1.4(PD 未接続時)インターフェースギガビットポート x1(データ入力)、ギガビットPoE+ポート x1(データ&パワー)、LEDインジケーター動作温度(℃)0~40ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9PoE対応【パジェット】30W、【仕様】電源(+)3・6・4・5、電源(-)1・2・7・8内容量1台