ギガビット60W PoE++インジェクター

ギガビット60W PoE++インジェクター - TRENDnetギガビット60W PoE++インジェクター - TRENDnetギガビット60W PoE++インジェクター - TRENDnetギガビット60W PoE++インジェクター - TRENDnetギガビット60W PoE++インジェクター - TRENDnetギガビット60W PoE++インジェクター - TRENDnetギガビット60W PoE++インジェクター - TRENDnetギガビット60W PoE++インジェクター - TRENDnet
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【筐体】プラスチックセット内容本体、ACコード寸法(mm)155×58×34質量(g)214電源入力100-240V AC、50/60Hz、1.5A、電源内蔵適合規格CE、FCC、ETL、LVD最大消費電力(W)0.9(PD 未接続時)インターフェースギガビットポート x1(データ入力)、ギガビットPoE++ポート x1(データ&パワー)、LEDインジケーター動作温度(℃)0~40ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3btRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9PoE対応【パジェット】60W、【仕様】電源(+)1・2・4・5、電源(-)3・6・7・8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70977405TPE-116GI/A
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
70973406TPE-116GI/A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70973406TPE-116GI/A70977405TPE-116GI/ATPE-116GI/A ギガビット60W PoE++インジェクター TRENDnet 70977405ギガビット60W PoE++インジェクターTRENDnet1台
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする