曜日別特売

100~200MHz、4ch、1GS/s、110M、12bit オシロスコープ

100~200MHz、4ch、1GS/s、110M、12bit オシロスコープ - Micsig

?12bit分解能
?41/2桁デジタル・マルチメータ搭載
?8インチタッチスクリーン
?バッテリー駆動可

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●サンプリングレート(GS/s):1(1ch)、0.5(2ch)、0.25(4ch)●波形キャプチャーレート(wfm/s):50000チャンネル数4分解能垂直:12bitディスプレイ8インチRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ110Mpts/ch内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70987695MHO14-200200
130,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
70987711MHO14-100100
98,000
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする