曜日別特売

チューブベンダーセット (ラチェット式)

チューブベンダーセット (ラチェット式) - エスコ

なまし銅管用。ラック式で2段階のハンドル操作角度により狭い場所での作業も楽にできます。90°の曲げ角度の目盛りがついていますので、早くて正確な作業ができます。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。

適合サイズ(曲げ半径):1/2”・5/8” ・3/4” ・7/8”全長(mm)本体:415、3/4”セット時:420材質(本体)アルミ鋳物製ケース寸法(mm)570×210×140内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70982479EA270A
オープン
42,400
46,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする