エスコ
ガードバー (LED付き)
入数:2本。LED付き。
材質
ABS樹脂、吊輪 :ポリエチレン
長さ(m)
2
電源
ソーラー電池
先端径(mm)
約Φ90
質量(g/本)
412
直径(mm)
Φ34
内容量
1個(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70982120
EA983FV-300
オープン
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880