エスコ
キッチンスタンド
調理中の菜箸・お玉・鍋ふた立てとして。食卓でお鍋の時にも重宝します。
寸法(mm)
120×110×160(H)
材質(本体)
スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)
耐熱温度(℃)
160
材質(トレー)
ポリプロピレン
材質(バー)
天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70985288
EA951FE-162
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください