曜日別特売

チェーンレンチ

チェーンレンチ - エスコチェーンレンチ - エスコチェーンレンチ - エスコ

完全鍛造、2度の熱処理を施しております。弾力性と耐久性に優れた強化鋼チェーン。

全長(mm)300質量(g)750材質(ハンドル)鍛造鉄パイプ外径(Φmm)Φ6~115材質(チェーン)硬化スチール内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70983337EA546WS-12
オープン
8,330
9,163(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする