エスコ
キャスター (自在・ねじ式・ブレーキ・ステンレス製)
仕様
自在ストッパー付
寸法(mm)
車輪径(D)×幅:100×25
材質(車輪)
ナイロン
取付高(mm)
(H)123
ねじピッチ
M12×1.75
耐荷重(kg)
65
偏心E(mm)
33
材質(金具)
ステンレス
ステム長(mm)
(L)25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70985927
EA986PT-814
オープン
¥
4,920
¥
5,412
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください