曜日別特売

LED伸縮サービスミラーセット

LED伸縮サービスミラーセット - エスコ

セット内容:点検ミラー(伸縮/LED付き)丸形、点検ミラー(伸縮/LED付き)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:170~940mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、重量:120g、電源:CR2016×2個(付属)。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:46(W)×67(H)mm(枠込:55(W)x89(H)mm)、全長:269~754mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:プラスチック、電源:CR2032×2個(付属)。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 濡れた状態や油が付いた手でも滑らないグリップ。先端にLEDライト付きなので暗い所でも使用可能。ライトのスイッチはミラー裏側にあります。電池は付属しています。 先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。

内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70984037EA724CD-110
オープン
6,650
7,315(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする