デジタルサーキットテスター

デジタルサーキットテスター - エスコデジタルサーキットテスター - エスコデジタルサーキットテスター - エスコ

2つのデジタルLED表示で測定しやすい。色が発光されるる為、360°で極性が分かります。赤色のライトは正極性を示し、緑色は負極性を示します。安全性を考えたコイルコードと頑丈なワニ口クランプ。プローブの側面はショート予防の為、絶縁されています。

全長(mm)210使用範囲DC3~49Vコード長さ(mm)3.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70983897EA640TA-7
オープン
22,700
24,970(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする