エスコ
テーパーフォーククランプ
プレス加工での取り付けに。
適合
ねじ幅:M20・M22
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)
1800
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70983766
EA637CC-20A
オープン
¥
6,280
¥
6,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください