エスコ
エンドパイプレンチ (アルミ合金)
ハンドルがアルミ製のため、普通のパイプレンチより軽量です。狭いスペースやパイプが壁に近く並行に並んで入り場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます。
材質
アゴ部:鉄鋳物製
全長(mm)
呼び:250
質量(kg)
0.4
材質(ハンドル)
アルミ鋳物製
パイプ外径(Φmm)
40
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70983328
EA546RG-10
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください