エスコ
MCナイロン丸棒
材質
MCナイロン(MC901)
全長(mm)
500
公差(mm)
全長:+1.0~+15.0、外径:+0.1~+1.0
外径(mm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70982890
EA441NA-20
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長