曜日別特売

ガスリークディテクター (充電式)

ガスリークディテクター (充電式) - エスコガスリークディテクター (充電式) - エスコガスリークディテクター (充電式) - エスコ

自動ゼロ調整機能付き。ケース付き。人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。ボタンひとつで簡単に操作できます。【検知方式による特長】吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。検知能力:4g/年。検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO。検知方式:半導体加熱ダイオードセンサー。検知表示:ブザー、黄色LED。

寸法(mm)57×88×215質量(g)522使用温度範囲(℃)-20~50電源ニッケル水素電池バッテリー温度範囲(℃)【充電】0~40電池寿命(時間)5.5高度(m)2000プローブ長(mm)380保管温度範囲(℃)-20~55湿度(%)85RH内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70984701EA705EH-20
オープン
99,800
109,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする