曜日別特売

トイレ洗浄剤 (バイオ/ジェル)

トイレ洗浄剤 (バイオ/ジェル) - エスコトイレ洗浄剤 (バイオ/ジェル) - エスコトイレ洗浄剤 (バイオ/ジェル) - エスコトイレ洗浄剤 (バイオ/ジェル) - エスコ

天然の善玉バクテリアを主成分にした人と環境にやさしいジェルタイプの中性バイオトイレクリーナーです。高い消臭力と汚れ防止効果を発揮し、トイレの日常清掃作業の軽減にもつながります。塩素も酸も使わず、中性タイプで環境、作業者、設備(便器、排管)に安心です。高濃度ジェルタイプのため、1回の使用量が少なく経済的です。バクテリアが悪臭と汚れを強力分解。バイオフィルム効果で清掃の手間が省けます。【使い方】・トイレ便器:便器内側に3~6ml程度塗布し、ブラシやスポンジで洗浄してください。・洗面所:本剤を塗布したスポンジで洗面台内側を洗い、水ですすぎます。・排水管:排水口から30~60ml投入し、6~7時間放置した後水を流します。

成分バクテリア、界面活性剤、増粘剤、香料、着色剤質量(g)560液色青色内容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【容器】65×65×200液性中性香り微香 (グレープフルーツの香り)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70984728EA922AJ-351
オープン
735
809(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする