エスコ
クッションガード (トラ)
入数:2本。非粘着式。丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。背割れ。
材質
NBR (発泡ゴム)
厚さ(mm)
5
全長(mm)
900
色
ブラック/イエロー
質量(g)
115
外径(mm)
37
内径(mm)
27
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70985516
EA983FF-127
オープン
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください