曜日別特売

ガラス切

ガラス切 - エスコガラス切 - エスコガラス切 - エスコ

有鉛ガラスに最適です。カッティングヘッドは交換可能です。オイルタンクが透明なので、切削液の残量がいつでも確認できます。直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。オイル別売。適応ガラス:色ガラス、フロートガラス、模様ガラス。

仕様切断能力(距離換算)(m):10000全長(mm)180質量(g)42板厚(mm)可能:3~6材質(刃)カーバイト材質(ハンドル)プラスチック刃先角度(°)127刃径(mm)Φ5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70984509EA845AN
オープン
13,000
14,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする