テープ交換式。巻き取りの不具合を検知し自動で修復。テープの絡まりがおきず、最後まで使用いただけます。先端内部に取り付けたローラーが、ヘッドに付着した糊カスを除去。紙面にカスが付着するのを防ぎますボタンを押すだけで、キャップが開いて使用できます。ガイドを紙の端に引っ掛けて引くだけ。はみ出さず糊付けができるガイド機能です。カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。凹凸面やざらざら面には適しません。ユーザーを徹底研究!独自機能が圧倒的なパフォーマンスを実現。