曜日別特売

キャスター (固定金具・ナイロン車輪)

キャスター (固定金具・ナイロン車輪) - エスコキャスター (固定金具・ナイロン車輪) - エスコキャスター (固定金具・ナイロン車輪) - エスコキャスター (固定金具・ナイロン車輪) - エスコキャスター (固定金具・ナイロン車輪) - エスコキャスター (固定金具・ナイロン車輪) - エスコ

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。プレート取付け型。赤色塗装。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。

仕様自在車輪 (ストッパー無)寸法(mm)車輪径×幅:300×110質量(g)71250材質(車輪)キャストナイロン硬度タイヤ:80 ショアD全高(mm)430耐荷重(kg)(4km/h時)10000耐熱温度(℃)-20~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)内容量1個
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70982147EA986KY-300
オープン
728,400
801,240(税込)
71日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1につき¥3,900/税込¥4,290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする