曜日別特売

キャスター (ナイロン車輪・レール用)

キャスター (ナイロン車輪・レール用) - エスコキャスター (ナイロン車輪・レール用) - エスコキャスター (ナイロン車輪・レール用) - エスコキャスター (ナイロン車輪・レール用) - エスコキャスター (ナイロン車輪・レール用) - エスコキャスター (ナイロン車輪・レール用) - エスコ

取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:125mm、H:170mm。A:110mm、B:140mm、D:125mm、H:170mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。

仕様固定車輪寸法(mm)車輪径×幅:125×36質量(kg)2.65材質(車輪)キャストナイロン硬度タイヤ:80ショアD全高(mm)170耐荷重(kg)750耐熱温度(℃)-20~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70985857EA986NV-1125
オープン
54,500
59,950(税込)
105日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする