曜日別特売

キャスター (固定金具・ナイロン車輪)

キャスター (固定金具・ナイロン車輪) - エスコキャスター (固定金具・ナイロン車輪) - エスコキャスター (固定金具・ナイロン車輪) - エスコキャスター (固定金具・ナイロン車輪) - エスコキャスター (固定金具・ナイロン車輪) - エスコキャスター (固定金具・ナイロン車輪) - エスコキャスター (固定金具・ナイロン車輪) - エスコキャスター (固定金具・ナイロン車輪) - エスコ

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。赤色塗装。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。

仕様固定車輪材質(車輪)キャストナイロン硬度タイヤ:80 ショアD耐熱温度(℃)-20~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)内容量1個
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
全高(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70982129EA986KX-300車輪径×幅:300×11054870430(4km/h時)10000
オープン
423,500
465,850(税込)
71日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70982138EA986KX-400車輪径×幅:400×11065860530(4km/h時)12000
オープン
569,200
626,120(税込)
71日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥5,700/税込¥6,270
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする