軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm、A:90mm、B:66mm、D:100mm、H:136mm、T2:32mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。